Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48210.031.0150 Machine Screw Round 5/16-18 X 1 1/2 Length, 25PK | AH3ELL 31JU38

GRAINGER U48210.031.0150 Maskinskrue rund 5/16-18 X 1 1/2 Lengde, 25PK

På lager
Vare: AH3ELL Modell: U48210.031.0150Kryss Ref: 31JU38 / 127L84

Få tak i det Mai 20, mandag
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
414NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.072 til 0.084 "
FinishPlain
Hode Dia.0.557 til 0.590 "
Hodehøyde0.198 til 0.216 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.5 "
MaterialeMessing
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4167
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.84

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48210.031.0150 Maskinskrue rund 5/16-18 X 1 1/2 Lengde, 25PK
414NOK /pakke