Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48210.021.0037 Maskinskrue Rund 12-24 X 3/8 Lengde, 50PK | AH3ELC 31JU19

GRAINGER U48210.021.0037 Maskinskrue rund 12-24 X 3/8 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3ELC Modell: U48210.021.0037Kryssref: 31JU19

Få tak i det Mai 20, mandag
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
94NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse# 12-24
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.056 til 0.067 "
FinishPlain
Hode Dia.0.382 til 0.408 "
Hodehøyde0.139 til 0.153 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3 / 8 "
MaterialeMessing
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1467
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48210.021.0037 Maskinskrue rund 12-24 X 3/8 Lengde, 50PK
94NOK /pakke