Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WBK9 Skulderkrok Lengde 1 1/2 tomme - Pakke med 20 | AB3YWG

APPROVED VENDOR 1WBK9 skulderkroklengde 1 1/2 tomme - pakke med 20 stk

På lager
Vare: AB3YWG Modell: 1WBK9
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
46NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderkrok
FinishMessing
maskinvareIkke Inkludert
Hook TypeUtility
MaterialeStål
MonteringSkru inn
Total lengde2.156 "
Projeksjon1.5
tråd Lengde1 / 2 "
Bredde2 / 3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318130030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeProjeksjonBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WBK5 Skulderkrok Lengde 1/2 tomme - Pakke med 20 | AB3YWC 1WBK553 / 64 "1/21 / 3 "14NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WBK6 Skulderkrok Messing Lengde 3/4 tomme - Pakke med 20 | AB3YWD 1WBK61.187 "3/41 / 3 "27NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WBK7 Skulderkrok Lengde 1 tomme - Pakke med 20 | AB3YWE 1WBK71 27 / 64 "11 / 2 "25NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WBK8 Skulderkrok Lengde 1 1/4 tomme - Pakke med 20 | AB3YWF 1WBK81 13 / 16 "1.51 / 2 "36NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WBK9 skulderkroklengde 1 1/2 tomme - pakke med 20 stk
46NOK / enhet