Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WBK5 Skulderkrok Lengde 1/2 tomme - Pakke med 20 | AB3YWC

APPROVED VENDOR 1WBK5 skulderkroklengde 1/2 tomme - pakke med 20 stk

På lager
Vare: AB3YWC Modell: 1WBK5

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
14NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderkrok
FinishMessing
maskinvareIkke Inkludert
Hook TypeUtility
MaterialeStål
MonteringSkru inn
Total lengde53 / 64 "
Projeksjon1/2
tråd Lengde1 / 2 "
Bredde1 / 3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318130030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeProjeksjonBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WBK6 Skulderkrok Messing Lengde 3/4 tomme - Pakke med 20 | AB3YWD 1WBK61.187 "3/41 / 3 "27NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WBK7 Skulderkrok Lengde 1 tomme - Pakke med 20 | AB3YWE 1WBK71 27 / 64 "11 / 2 "25NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WBK8 Skulderkrok Lengde 1 1/4 tomme - Pakke med 20 | AB3YWF 1WBK81 13 / 16 "1.51 / 2 "36NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WBK9 Skulderkrok Lengde 1 1/2 tomme - Pakke med 20 | AB3YWG 1WBK92.156 "1.52 / 3 "46NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WBK5 skulderkroklengde 1/2 tomme - pakke med 20 stk
14NOK / enhet