HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL416C6W Iec Pin And Sleeve Connector, Hun, 16 A, 380-415 V, 3 Polet, Rød | BD2PWZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL416C6W Iec-stift- og hylsekontakt, hunn, 16 A, 380-415 V, 3-polet, rød

Vare: BD2PWZ Modell: HBL416C6W

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-kontakt med stift og erme
FARGERød
Dirigentstørrelse# 14 - # 10 AWG
Karakter16 A
Eksponeringsbetingelservanntett
MonteringsstilCord
Antall ledere4
Antall poler3
Antall ledninger4
Temperaturområde75 til -40 grader C, -25 grader C med effekt
Spenningsverdier380-415 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL416C6W Iec-stift- og hylsekontakt, hunn, 16 A, 380-415 V, 3-polet, rød