Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48210.021.0200 Machine Screw Round 12-24 X 2 Length, 50PK | AH3ELE 31JU24

GRAINGER U48210.021.0200 Maskinskrue rund 12-24 X 2 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3ELE Modell: U48210.021.0200Kryss Ref: 31JU24 / 127L70
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
501NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse# 12-24
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.056 til 0.067 "
FinishPlain
Hode Dia.0.382 til 0.408 "
Hodehøyde0.139 til 0.153 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2"
MaterialeMessing
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4266
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)9.14

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48210.021.0200 Maskinskrue rund 12-24 X 2 Lengde, 50PK
501NOK /pakke