Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48210.019.0025 Machine Screw Brass, 50PK | AH3EKU 31JU08

GRAINGER U48210.019.0025 Maskinskrue Messing, 50PK

På lager
Vare: AH3EKU Modell: U48210.019.0025Kryss Ref: 31JU08 / 127L54
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
187NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse# 10-24
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.056 til 0.067 "
FinishPlain
Hode Dia.0.334 til 0.359 "
Hodehøyde0.123 til 0.137 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1 / 4 "
MaterialeMessing
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0882
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48210.019.0025 Maskinskrue Messing, 50PK
187NOK /pakke