Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48210.016.0037 Maskinskrue Rund 8-32 X 3/8 Lengde, 50PK | AH3EKL 31JT97

GRAINGER U48210.016.0037 Maskinskrue rund 8-32 X 3/8 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3EKL Modell: U48210.016.0037Kryssref: 31JT97 / 127L44
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
94NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse# 8-32
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.045 til 0.054 "
FinishPlain
Hode Dia.0.287 til 0.309 "
Hodehøyde0.107 til 0.12 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3 / 8 "
MaterialeMessing
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0716
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.08

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48210.016.0037 Maskinskrue rund 8-32 X 3/8 Lengde, 50PK
94NOK /pakke