Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48210.037.0200 Maskinskrue Rund 3/8-16 X 2 Lengde, 10PK | AH3ELQ 31JU43

GRAINGER U48210.037.0200 Maskinskrue rund 3/8-16 X 2 Lengde, 10PK

På lager
Vare: AH3ELQ Modell: U48210.037.0200Kryssref: 31JU43
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
344NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.081 til 0.094 "
FinishPlain
Hode Dia.0.670 til 0.708 "
Hodehøyde0.237 til 0.256 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2"
MaterialeMessing
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3172
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)6.35

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48210.037.0200 Maskinskrue rund 3/8-16 X 2 Lengde, 10PK
344NOK /pakke