Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48210.016.0300 Machine Screw Round 8-32 X 3 Length, 50PK | AH3EKT 31JU07

GRAINGER U48210.016.0300 Maskinskrue rund 8-32 X 3 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3EKT Modell: U48210.016.0300Kryss Ref: 31JU07 / 127L53

Få tak i det Mai 20, mandag
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
409NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse# 8-32
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.045 til 0.054 "
FinishPlain
Hode Dia.0.287 til 0.309 "
Hodehøyde0.107 til 0.12 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3"
MaterialeMessing
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3425
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48210.016.0300 Maskinskrue rund 8-32 X 3 Lengde, 50PK
409NOK /pakke