Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48210.025.0037 Maskinskrue Rund 1/4-20 X 3/8 Lengde, 50PK | AH3ELF 31JU25

GRAINGER U48210.025.0037 Maskinskrue rund 1/4-20 X 3/8 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3ELF Modell: U48210.025.0037Kryss Ref: 31JU25 / 127L71
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
188NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.064 til 0.075 "
FinishPlain
Hode Dia.0.443 til 0.472 "
Hodehøyde0.16 til 0.175 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3 / 8 "
MaterialeMessing
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1976
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)4.57

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48210.025.0037 Maskinskrue rund 1/4-20 X 3/8 Lengde, 50PK
188NOK /pakke