Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48210.019.0062 Maskinskrue Rund 10-24 X 5/8 Lengde, 50PK | AH3EKW 31JU11

GRAINGER U48210.019.0062 Maskinskrue rund 10-24 X 5/8 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3EKW Modell: U48210.019.0062Kryss Ref: 31JU11 / 127L57

Få tak i det Mai 20, mandag
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
146NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse# 10-24
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.056 til 0.067 "
FinishPlain
Hode Dia.0.334 til 0.359 "
Hodehøyde0.123 til 0.137 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde5 / 8 "
MaterialeMessing
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)3.81

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48210.019.0062 Maskinskrue rund 10-24 X 5/8 Lengde, 50PK
146NOK /pakke