GRAINGER Blindnagle, 5052 aluminium med forsenket hode


filtre
StilModellBody MaterialBorestørrelseKlasseGrip RangeHode Dia.HodehøydeHead StyleHullstørrelsePris (eks. mva)
A
U34128.012.4446
-#30-0.189 til 0.378 "0.207 til 0.233 "0.031 "-0.129 til 0.133 "224NOK
B
U34128.015.5355
-#20-0.126 til 0.315 "0.268 til 0.294 "0.04 "-0.160 til 0.164 "291NOK
C
U33192.015.0058
-#20-0.376 til 0.500 "0.268 til 0.294 "0.04 "-0.160 til 0.164 "438NOK
D
U33192.015.0053
-#20-0.126 til 0.187 "0.268 til 0.294 "0.04 "-0.160 til 0.164 "336NOK
E
U33192.012.0048
-#30-0.376 til 0.500 "0.207 til 0.233 "0.031 "-0.129 til 0.133 "201NOK
F
U33192.012.0046
-#30-0.313 til 0.375 "0.207 til 0.233 "0.031 "-0.129 til 0.133 "172NOK
G
U33192.012.0042
-#30-0.063 til 0.125 "0.207 til 0.233 "0.031 "-0.129 til 0.133 "300NOK
H
U34129.018.6668
-#11-0.315 til 0.500 "0.335 til 0.361 "0.05 "-0.192 til 0.196 "318NOK
I
U34129.018.6467
-#11-0.189 til 0.441 "0.335 til 0.361 "0.05 "-0.192 til 0.196 "373NOK
J
U34128.018.6769
-#11-0.378 til 0.563 "0.335 til 0.361 "0.05 "-0.192 til 0.196 "490NOK
K
U34128.018.6366
-#11-0.126 til 0.378 "0.335 til 0.361 "0.05 "-0.192 til 0.196 "220NOK
L
U34128.012.4244
-#30-0.063 til 0.252 "0.207 til 0.233 "0.031 "-0.129 til 0.133 "381NOK
M
U33192.025.0086
-F-0.313 til 0.375 "0.475 til 0.525 "0.08 "-0.257 til 0.261 "154NOK
N
U33192.018.0068
-#11-0.376 til 0.500 "0.335 til 0.361 "0.05 "-0.192 til 0.196 "153NOK
O
U34128.012.4143
-#30-0.039 til 0.189 "0.207 til 0.233 "0.031 "-0.129 til 0.133 "194NOK
P
U33192.018.0064
-#11-0.188 til 0.250 "0.335 til 0.361 "0.05 "-0.192 til 0.196 "169NOK
Q
U33192.015.0054
-#20-0.188 til 0.250 "0.268 til 0.294 "0.04 "-0.160 til 0.164 "413NOK
R
U34128.012.4345
-#30-0.126 til 0.315 "0.207 til 0.233 "0.031 "-0.129 til 0.133 "332NOK
S
U33192.012.0044
-#30-0.188 til 0.250 "0.207 til 0.233 "0.031 "-0.129 til 0.133 "191NOK
T
U33192.018.0063
-#11-0.126 til 0.187 "0.335 til 0.361 "0.05 "-0.192 til 0.196 "219NOK
U
U33192.018.0610
-#11-0.501 til 0.625 "0.335 til 0.361 "0.05 "-0.192 til 0.196 "434NOK
V
U33192.025.0084
-F-0.188 til 0.250 "0.475 til 0.525 "0.08 "-0.257 til 0.261 "269NOK
W
U34129.018.6264
-#11-0.063 til 0.252 "0.335 til 0.361 "0.05 "-0.192 til 0.196 "396NOK
X
U33192.025.0088
-F-0.376 til 0.500 "0.475 til 0.525 "0.08 "-0.257 til 0.261 "313NOK
Y
U33192.012.0043
-#30-0.126 til 0.187 "0.207 til 0.233 "0.031 "-0.129 til 0.133 "329NOK
Z
U33192.012.0045
-#30-0.251 til 0.312 "0.207 til 0.233 "0.031 "-0.129 til 0.133 "184NOK
A1
U33192.015.0056
-#20-0.313 til 0.375 "0.268 til 0.294 "0.04 "-0.160 til 0.164 "264NOK
B1
U34128.018.6264
-#20-0.441 til 0.630 "0.268 til 0.294 "0.04 "-0.160 til 0.164 "142NOK
C1
U34128.018.6467
-#11-0.189 til 0.441 "0.335 til 0.361 "0.05 "-0.192 til 0.196 "192NOK
D1
U34128.018.6668
-#11-0.315 til 0.500 "0.335 til 0.361 "0.05 "-0.192 til 0.196 "403NOK
E1
U33192.018.0066
-#11-0.313 til 0.375 "0.335 til 0.361 "0.05 "-0.192 til 0.196 "192NOK
F1
U33620.015.0052
Aluminum#20190.063 til 0.125 "0.296 til 0.328 "0.051 "forsenket0.160 til 0.164 "311NOK
G1
U34121.015.0052
Aluminum#20190.063 til 0.125 "0.296 til 0.328 "0.05 "hvelvet0.160 til 0.164 "364NOK
H1
U34140.018.0610
Stål#11300.501 til 0.625 "0.335 til 0.361 "0.053 "forsenket0.192 til 0.196 "247NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?