Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34128.018.6668 Blindnagle 3/16 Tommer X 0.689 Tommer Forsenket, 250PK | AG2XAE 32MP64

GRAINGER U34128.018.6668 Blindnagle 3/16 tommer X 0.689 tommer forsenket, 250 PK

På lager
Vare: AG2XAE Modell: U34128.018.6668Kryssref: 32MP64 / 164C30
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
403NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlindnitte Multigrip
Borestørrelse#11
Grip Range0.315 til 0.500 "
Hode Dia.0.335 til 0.361 "
Hodehøyde0.05 "
hode~~POS=TRUNCforsenket
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.689 "
Nittemateriale5052 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)292 kg
Strekkfasthet471 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.769
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308206000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34128.018.6668 Blindnagle 3/16 tommer X 0.689 tommer forsenket, 250 PK
403NOK /pakke