Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U33192.012.0043 Blindnagle 1/8 Tommer X 0.337 Tommer Forsenket, 500PK | AG2WJU 32MK19

GRAINGER U33192.012.0043 Blindnagle 1/8 tommer X 0.337 tommer forsenket, 500 PK

På lager
Vare: AG2WJU Modell: U33192.012.0043Kryssref: 32MK19 / 163X78

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
331NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#30
Grip Range0.126 til 0.187 "
Hode Dia.0.207 til 0.233 "
Hodehøyde0.031 "
hode~~POS=TRUNCforsenket
Hullstørrelse0.129 til 0.133 "
DornmaterialeAluminum
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.337 "
Nittemateriale5052 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)120 kg
Strekkfasthet150 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2529
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308206000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U33192.012.0043 Blindnagle 1/8 tommer X 0.337 tommer forsenket, 500 PK
331NOK /pakke