Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U33192.025.0084 Blind Rivet 1/4 Inch X 0.500 Inch Countersunk, 100PK | AG2WKJ 32MK33

GRAINGER U33192.025.0084 Blindnagle 1/4 tommer X 0.500 tommer forsenket, 100 PK

På lager
Vare: AG2WKJ Modell: U33192.025.0084Kryssref: 32MK33 / 163X92
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
269NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
BorestørrelseF
Grip Range0.188 til 0.250 "
Hode Dia.0.475 til 0.525 "
Hodehøyde0.08 "
hode~~POS=TRUNCforsenket
Hullstørrelse0.257 til 0.261 "
DornmaterialeAluminum
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde0.5 "
Nittemateriale5052 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)460 kg
Strekkfasthet560 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2831
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308206000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U33192.025.0084 Blindnagle 1/4 tommer X 0.500 tommer forsenket, 100 PK
269NOK /pakke