Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 387-3/4Y gummigummi 3/4 tommer tykk 4 x 36 tommer | AB4GMJ 1XWG8

E JAMES & CO 387-3/4Y gummigummi 3/4 tommer tykk 4 x 36 tommer

På lager
Vare: AB4GMJ Modell: 387-3/4YKryssreferanse: 1XWG8
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
1 132 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummistrimmel
StøttetypePlain
FARGETan
durometer40A
Forlengelse600%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeNaturlig gummigummi
Maks. Temp.140 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Strekkfasthet3000 psi
Tykkelse3 / 4 "
typenKommersiell karakter
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.841
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseBreddePris
E JAMES & CO 387-1/16X gummigummi 1/16 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB4GLU 1XWF3 387-1 / 16X1 / 16 "2"49NOK
E JAMES & CO 387-1/8X gummigummi 1/8 tomme tykk 2 x 36 tommer | AB4GLV 1XWF4 387-1 / 8X1 / 8 "2"91NOK
E JAMES & CO 387-3/16X gummigummi 3/16 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB4GLW 1XWF5 387-3 / 16X3 / 16 "2"141NOK
E JAMES & CO 387-1/4X gummigummi 1/4 tomme tykk 2 x 36 tommer | AB4GLX 1XWF6 387-1 / 4X1 / 4 "2"186NOK
E JAMES & CO 387-3/8X gummigummi 3/8 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB4GLY 1XWF7 387-3 / 8X3 / 8 "2"325NOK
E JAMES & CO 387-1/2X gummigummi 1/2 tomme tykk 2 x 36 tommer | AB4GLZ 1XWF8 387-1 / 2X1 / 2 "2"419NOK
E JAMES & CO 387-3/4X gummigummi 3/4 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB4GMA 1XWF9 387-3 / 4X3 / 4 "2"543NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 387-3/4Y gummigummi 3/4 tommer tykk 4 x 36 tommer
1 132 NOK / enhet