Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34140.018.0610 Blindnagle 3/16 Tommer X 0.825 Tommer Forsenket, 250PK | AH3KBL 32ML75

GRAINGER U34140.018.0610 Blindnagle 3/16 tommer X 0.825 tommer forsenket, 250 PK

På lager
Vare: AH3KBL Modell: U34140.018.0610Kryssref.: 32ML75 / 163Z25
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
247NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialStål
Borestørrelse#11
Klasse30
Grip Range0.501 til 0.625 "
Hode Dia.0.335 til 0.361 "
Hodehøyde0.053 "
Head Styleforsenket
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeStål
Nr610
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.825 "
NittetypeÅpen ende
Enkelt skjærstyrke (kg)540 kg
StilBlind nitte
Strekkfasthet680 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2546
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)9.65

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34140.018.0610 Blindnagle 3/16 tommer X 0.825 tommer forsenket, 250 PK
247NOK /pakke