Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34121.015.0052 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.300 Inch Dome, 500PK | AH3KBK 32MK68

GRAINGER U34121.015.0052 Blindnagle 5/32 tommer X 0.300 tommer kuppel, 500 PK

På lager
Vare: AH3KBK Modell: U34121.015.0052Kryssref: 32MK68 / 163Y24
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
371NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#20
Klasse19
Grip Range0.063 til 0.125 "
Hode Dia.0.296 til 0.328 "
Hodehøyde0.05 "
Head Stylehvelvet
Hullstørrelse0.160 til 0.164 "
DornmaterialeStål
Nr52
Nitte Dia.5 / 32 "
Nittelengde0.3 "
NittetypeÅpen ende
Enkelt skjærstyrke (kg)260 kg
StilBlind nitte
Strekkfasthet350 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8528
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)11.43

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34121.015.0052 Blindnagle 5/32 tommer X 0.300 tommer kuppel, 500 PK
371NOK /pakke