Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U33620.015.0052 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.425 Inch Countersunk, 500PK | AH3KBM 32MN28

GRAINGER U33620.015.0052 Blindnagle 5/32 tommer X 0.425 tommer forsenket, 500 PK

På lager
Vare: AH3KBM Modell: U33620.015.0052Kryssref.: 32MN28 / 164A34
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
311NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#20
Klasse19
Grip Range0.063 til 0.125 "
Hode Dia.0.296 til 0.328 "
Hodehøyde0.051 "
Head Styleforsenket
Hullstørrelse0.160 til 0.164 "
DornmaterialeStål
Nr52
Nitte Dia.5 / 32 "
Nittelengde0.425 "
NittetypeStengt slutt
Enkelt skjærstyrke (kg)350 kg
StilNagle med lukket ende
Strekkfasthet480 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7204
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)9.14

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U33620.015.0052 Blindnagle 5/32 tommer X 0.425 tommer forsenket, 500 PK
311NOK /pakke