Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U33192.015.0054 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.425 Inch Countersunk, 500PK | AG2WKA 32MK25

GRAINGER U33192.015.0054 Blindnagle 5/32 tommer X 0.425 tommer forsenket, 500 PK

På lager
Vare: AG2WKA Modell: U33192.015.0054Kryssref: 32MK25
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
413NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#20
Grip Range0.188 til 0.250 "
Hode Dia.0.268 til 0.294 "
Hodehøyde0.04 "
hode~~POS=TRUNCforsenket
Hullstørrelse0.160 til 0.164 "
DornmaterialeAluminum
Nitte Dia.5 / 32 "
Nittelengde0.425 "
Nittemateriale5052 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)190 kg
Strekkfasthet230 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4455
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308206000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U33192.015.0054 Blindnagle 5/32 tommer X 0.425 tommer forsenket, 500 PK
413NOK /pakke