DRIV-LOK Rillede pins


filtre
StilModellDobbel skjærstyrke (kg)Stor endedia.Stor endedia. ToleranseTotal lengdeLiten endedia.Liten endedia. ToleransetypenPris (eks. mva)
A
GA2501500G2ZN
-0.263 "+/- 0.0025 "1.5 "0.250 "+/- 0.003 "Type A131NOK
B
GA3121000G2ZN
-0.329 "+/- 0.0025 "1"0.312 "+/- 0.004 "Type A378NOK
A
GA1871500G2ZN
-0.198 "+/- 0.0025 "1.5 "0.187 "+/- 0.003 "Type A101NOK
C
GG0940250G2ZN
8900.101 "+/- 0.0015 "1 / 4 "0.093 "+/- 0.002 "Type G203NOK
C
GG0940500G2ZN
8900.101 "+/- 0.0015 "1 / 2 "0.938 "+/- 0.002 "Type G224NOK
C
GG1250750G2ZN
16000.134 "+/- 0.0015 "3 / 4 "0.125 "+/- 0.002 "Type G128NOK
C
GG1250500G2ZN
16000.134 "+/- 0.0015 "1 / 2 "0.125 "+/- 0.002 "Type G226NOK
C
GG1251000G2ZN
16000.133 "+/- 0.0015 "1"0.125 "+/- 0.002 "Type G137NOK
C
GG1560750G2ZN
23000.166 "+/- 0.0015 "3 / 4 "0.156 "+/- 0.002 "Type G165NOK
C
GG1561000G2ZN
23000.165 "+/- 0.0015 "1"0.156 "+/- 0.002 "Type G169NOK
C
GG1560500G2ZN
23000.166 "+/- 0.0015 "1 / 2 "0.156 "+/- 0.002 "Type G155NOK
C
GG1870750G2ZN
33100.198 "+/- 0.0025 "3 / 4 "0.187 "+/- 0.003 "Type G262NOK
C
GG1871000G2ZN
33100.198 "+/- 0.0025 "1"0.187 "+/- 0.003 "Type G197NOK
C
GG1870500G2ZN
33100.198 "+/- 0.0025 "1 / 2 "0.187 "+/- 0.003 "Type G230NOK
D
GE1871500G2ZN
33100.197 "+/- 0.0025 "1.5 "0.187 "+/- 0.003 "Type E101NOK
C
GG2501500G2ZN
58800.262 "+/- 0.0025 "1.5 "0.250 "+/- 0.003 "Type G170NOK
C
GG2501000G2ZN
58800.263 "+/- 0.0025 "1"0.250 "+/- 0.003 "Type G281NOK
C
GG2501250G2ZN
58800.263 "+/- 0.0025 "1.25 "0.250 "+/- 0.003 "Type G332NOK
D
GE2501500G2ZN
58800.262 "+/- 0.0025 "1.5 "0.250 "+/- 0.003 "Type E131NOK
C
GG2500750G2ZN
58800.263 "+/- 0.0025 "3 / 4 "0.250 "+/- 0.003 "Type G271NOK
C
GG3120750G2ZN
76600.329 "+/- 0.0025 "3 / 4 "0.312 "+/- 0.004 "Type G350NOK
E
GE3121000G2ZN
76600.329 "+/- 0.0025 "1"0.312 "+/- 0.004 "Type E354NOK
C
GG3121250G2ZN
76600.329 "+/- 0.0025 "1.25 "0.312 "+/- 0.004 "Type G456NOK
C
GG3751000G2ZN
110000.394 "+/- 0.0025 "1"0.375 "+/- 0.005 "Type G651NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?