Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DRIV-LOK U39750.018.0150 Groove Depth Pin, E 1-1/2 Length X 0.197 Depth, 10Pk | AC4AKU 2YAG7

DRIV-LOK U39750.018.0150 Groove Depth Pin, E 1-1/2 Lengde X 0.197 Dybde, 10Pk

På lager
Vare: AC4AKU Modell: U39750.018.0150Kryssref: 2YAG7
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
101NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRillet pin
Dobbel skjærstyrke (kg)3310
Finishsink
Stor endedia.0.197 "
Stor endedia. Toleranse+/- 0.0025 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeLavkullstål
Total lengde1.5 "
Rockwell HardnessB85
Liten endedia.0.187 "
Liten endedia. Toleranse+/- 0.003 "
typenType E

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0058
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DRIV-LOK U39750.018.0150 Groove Depth Pin, E 1-1/2 Lengde X 0.197 Dybde, 10Pk
101NOK /pakke