Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DRIV-LOK U39710.018.0150 Rillet Pin, A Sink, 1-1/2 X 0.19 Str, 10Pk | AC3LEG 2UHJ2

DRIV-LOK U39710.018.0150 Grooved Pin, A Sink, 1-1/2 X 0.19 Størrelse, 10Pk

På lager
Vare: AC3LEG Modell: U39710.018.0150Kryssref: 2UHJ2
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
101NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRillet pin
Finishsink
Stor endedia.0.198 "
Stor endedia. Toleranse+/- 0.0025 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeLavkullstål
Total lengde1.5 "
Rockwell HardnessB85
Enkelt skjærstyrke (kg)54,000
Enkelt skjærstyrke (PSI)64,000
Liten endedia.0.187 "
Liten endedia. Toleranse+/- 0.003 "
typenType A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0058
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DRIV-LOK U39710.018.0150 Grooved Pin, A Sink, 1-1/2 X 0.19 Størrelse, 10Pk
101NOK /pakke