Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DRIV-LOK GG0940250G2ZN Rillet Pin, G Sink, 1/4 Lengde X 0.101 Dybde, 50Pk | AC4AKX 2YAH7

DRIV-LOK GG0940250G2ZN Rillet stift, G sink, 1/4 Lengde X 0.101 Dybde, 50Pk

På lager
Vare: AC4AKX Modell: GG0940250G2ZNKryssreferanse: 2YAH7
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
203NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRillet pin
Dobbel skjærstyrke (kg)890
Finishsink
Stor endedia.0.101 "
Stor endedia. Toleranse+/- 0.0015 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeLavkullstål
Total lengde1 / 4 "
Rockwell HardnessB85
Liten endedia.0.093 "
Liten endedia. Toleranse+/- 0.002 "
typenType G

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DRIV-LOK GG0940250G2ZN Rillet stift, G sink, 1/4 Lengde X 0.101 Dybde, 50Pk
203NOK /pakke