Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DRIV-LOK GG1250750G2ZN Grooved Pin, G Zinc, 3/4 Length X 0.134 Depth, 25Pk | AC4ALA 2YAJ1

DRIV-LOK GG1250750G2ZN Rillet stift, G sink, 3/4 Lengde X 0.134 Dybde, 25Pk

På lager
Vare: AC4ALA Modell: GG1250750G2ZNKryssreferanse: 2YAJ1
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
128NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRillet pin
Dobbel skjærstyrke (kg)1600
Finishsink
Stor endedia.0.134 "
Stor endedia. Toleranse+/- 0.0015 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeLavkullstål
Total lengde3 / 4 "
Rockwell HardnessB85
Liten endedia.0.125 "
Liten endedia. Toleranse+/- 0.002 "
typenType G

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DRIV-LOK GG1250750G2ZN Rillet stift, G sink, 3/4 Lengde X 0.134 Dybde, 25Pk
128NOK /pakke