Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DRIV-LOK GG1870500G2ZN Grooved Pin, G Zinc, 1/2 Length X 0.198 Depth, 25Pk | AC4ALF 2YAJ6

DRIV-LOK GG1870500G2ZN Rillet stift, G sink, 1/2 Lengde X 0.198 Dybde, 25Pk

På lager
Vare: AC4ALF Modell: GG1870500G2ZNKryssreferanse: 2YAJ6
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
230NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRillet pin
Dobbel skjærstyrke (kg)3310
Finishsink
Stor endedia.0.198 "
Stor endedia. Toleranse+/- 0.0025 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeLavkullstål
Total lengde1 / 2 "
Rockwell HardnessB85
Liten endedia.0.187 "
Liten endedia. Toleranse+/- 0.003 "
typenType G

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DRIV-LOK GG1870500G2ZN Rillet stift, G sink, 1/2 Lengde X 0.198 Dybde, 25Pk
230NOK /pakke