Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DRIV-LOK GA3121000G2ZN Rillet Pin, A Sink, 1 X 0.329 Størrelse, 25Pk | AC3LEJ ​​2UHJ8

DRIV-LOK GA3121000G2ZN Rillet stift, A Sink, 1 X 0.329 Størrelse, 25Pk

På lager
Vare: AC3LEJ Modell: GA3121000G2ZNKryssref: 2UHJ8

Få tak i det Mai 6, mandag
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
378NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRillet pin
Finishsink
Stor endedia.0.329 "
Stor endedia. Toleranse+/- 0.0025 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeLavkullstål
Total lengde1"
Rockwell HardnessB85
Enkelt skjærstyrke (kg)54,000
Enkelt skjærstyrke (PSI)64,000
Liten endedia.0.312 "
Liten endedia. Toleranse+/- 0.004 "
typenType A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2565
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DRIV-LOK GA3121000G2ZN Rillet stift, A Sink, 1 X 0.329 Størrelse, 25Pk
378NOK /pakke