Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DRIV-LOK GG1560500G2ZN Rillet Pin, G Sink, 1/2 Lengde X 0.166 Dybde, 25Pk | AC4ALC 2YAJ3

DRIV-LOK GG1560500G2ZN Rillet stift, G sink, 1/2 Lengde X 0.166 Dybde, 25Pk

På lager
Vare: AC4ALC Modell: GG1560500G2ZNKryssreferanse: 2YAJ3
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
155NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRillet pin
Dobbel skjærstyrke (kg)2300
Finishsink
Stor endedia.0.166 "
Stor endedia. Toleranse+/- 0.0015 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeLavkullstål
Total lengde1 / 2 "
Rockwell HardnessB85
Liten endedia.0.156 "
Liten endedia. Toleranse+/- 0.002 "
typenType G

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DRIV-LOK GG1560500G2ZN Rillet stift, G sink, 1/2 Lengde X 0.166 Dybde, 25Pk
155NOK /pakke