APPROVED VENDOR Karbonstålmaskinskrue, Phillips, panhode


filtre
StilModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeRockwell HardnessTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
U24522.011.0050
#10.205 "0.07 "1 / 2 "B704-4024NOK
B
U24522.011.0100
#10.205 "0.07 "1"B704-4075NOK
C
U24522.011.0037
#10.205 "0.07 "3 / 8 "B704-408NOK
D
U24522.008.0075
#10.155 "0.053 "3 / 4 "B702-56136NOK
E
U24522.011.0025
#10.219-0.205"0.08 til 0.07 "1 / 4 "B69 til B1004-407NOK
F
U24522.013.0075
#20.256 "0.087 "3 / 4 "B706-3239NOK
G
U24522.013.0018
#20.256 "0.087 "3 / 16 "B706-3236NOK
H
U24522.013.0125
#20.256 "0.087 "1.25 "B706-3253NOK
I
1 46MUXNUMX
#20.357 "0.122 "3 / 4 "B7010-32101NOK
J
1 47MUXNUMX
#20.357 "0.122 "1"B7010-32108NOK
K
1 49MUXNUMX
#20.357 "0.122 "1.5 "B7010-32103NOK
L
U24522.013.0025
#20.256 "0.087 "1 / 4 "B706-3225NOK
M
U24522.019.0200
#20.357 "0.122 "2"B7010-24119NOK
N
U24522.013.0062
#20.256 "0.087 "5 / 8 "B706-3234NOK
O
U24522.013.0100
#20.256 "0.087 "1"B706-3242NOK
P
U24522.013.0150
#20.256 "0.087 "1.5 "B706-3276NOK
Q
U24522.016.0037
#20.306 "0.105 "3 / 8 "B708-3228NOK
R
U24522.016.0087
#20.306 "0.105 "7 / 8 "B708-3285NOK
S
U24522.016.0175
#20.306 "0.105 "1.75 "B708-32100NOK
T
U24522.019.0050
#20.357 "0.122 "1 / 2 "B7010-2455NOK
U
U24522.019.0125
#20.357 "0.122 "1.25 "B7010-2493NOK
V
1 44MUXNUMX
#20.357 "0.122 "1 / 2 "B7010-3288NOK
W
1 45MUXNUMX
#20.357 "0.122 "5 / 8 "B7010-3291NOK
X
U24522.019.0150
#20.357 "0.122 "1.5 "B7010-2493NOK
Y
U24522.016.0125
#20.306 "0.105 "1.25 "B708-3275NOK
Z
U24522.016.0100
#20.306 "0.105 "1"B708-3254NOK
A1
U24522.019.0250
#20.357 "0.122 "2.5 "B7010-2479NOK
B1
1 43MUXNUMX
#20.357 "0.122 "3 / 8 "B7010-3282NOK
C1
U24522.019.0100
#20.357 "0.122 "1"B7010-2469NOK
D1
U24522.013.0037
#20.256 "0.087 "3 / 8 "B706-3219NOK
E1
U24522.016.0200
#20.306 "0.105 "2"B708-3297NOK
F1
U24522.016.0150
#20.306 "0.105 "1.5 "B708-3273NOK
G1
U24522.016.0075
#20.306 "0.105 "3 / 4 "B708-3249NOK
H1
U24522.013.0050
#20.256 "0.087 "1 / 2 "B706-3230NOK
I1
U24522.016.0050
#20.306 "0.105 "1 / 2 "B708-3253NOK
J1
U24522.013.0200
#20.256 "0.087 "2"B706-32103NOK
K1
U24522.016.0025
#20.306 "0.105 "1 / 4 "B708-3240NOK
L1
U24522.019.0037
#20.357 "0.122 "3 / 8 "B7010-2440NOK
M1
U24522.019.0062
#20.357 "0.122 "5 / 8 "B7010-2457NOK
N1
U24522.019.0075
#20.357 "0.122 "3 / 4 "B7010-2435NOK
O1
U24522.016.0062
#20.306 "0.105 "5 / 8 "B708-3241NOK
P1
U24522.025.0150
#30.492-0.473"0.175 til 0.162 "1.5 "B69 til B1001 / 4-20177NOK
Q1
U24522.025.0250
#30.492-0.473"0.175 til 0.162 "2.5 "B69 til B1001 / 4-20257NOK
R1
U24522.025.0125
#30.473 "0.162 "1.25 "B701 / 4-2097NOK
S1
U24522.025.0100
#30.492-0.473"0.175 til 0.162 "1"B69 til B1001 / 4-20135NOK
T1
U24522.025.0075
#30.473 "0.162 "3 / 4 "B701 / 4-20107NOK
U1
U24522.025.0050
#30.473 "0.162 "1 / 2 "B701 / 4-20101NOK
V1
U24522.025.0037
#30.473 "0.162 "3 / 8 "B701 / 4-2089NOK
W1
U24522.021.0075
#30.407 "0.139 "3 / 4 "B7012-24189NOK
X1
U24522.021.0050
#30.407 "0.139 "1 / 2 "B7012-2471NOK
Y1
U24522.021.0037
#30.407 "0.139 "3 / 8 "B7012-2467NOK
Z1
U24522.025.0200
#30.492-0.473"0.175 til 0.162 "2"B69 til B1001 / 4-20213NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?