Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24522.016.0025 Machine Screw Pan 8-32 X 1/4 L, 100PK | AB2LZP 1MU21

APPROVED VENDOR U24522.016.0025 Maskinskruepanne 8-32 X 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB2LZP Modell: U24522.016.0025Kryssref: 1MU21 / 126U02
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
40NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.306 "
Hodehøyde0.105 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1 / 4 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1516
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318156070
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.016.0025 Maskinskruepanne 8-32 X 1/4 L, 100PK
40NOK /pakke