Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24522.013.0050 Machine Screw Pan 6-32 X 1/2 L, 100PK | AB2LZG 1MU14

APPROVED VENDOR U24522.013.0050 Maskinskruepanne 6-32 X 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB2LZG Modell: U24522.013.0050Kryssref: 1MU14 / 126T94
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
30NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.256 "
Hodehøyde0.087 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1 / 2 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1094
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.013.0050 Maskinskruepanne 6-32 X 1/2 L, 100PK
30NOK /pakke