Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U24522.019.0038 Maskinskruepanne 10-32 X 3/8 L, 100PK | AB2MAL 1MU43

APPROVED VENDOR U24522.019.0038 Maskinskruepanne 10-32 X 3/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB2MAL Modell: U24522.019.0038Kryssreferanse: 1MU43
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
82NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.357 "
Hodehøyde0.122 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde3 / 8 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2034
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.019.0038 Maskinskruepanne 10-32 X 3/8 L, 100PK
82NOK /pakke