Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24522.021.0075 Machine Screw Pan 12-24 X 3/4 L, 100PK | AB2MAX 1MU54

APPROVED VENDOR U24522.021.0075 Maskinskruepanne 12-24 X 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB2MAX Modell: U24522.021.0075Kryssref: 1MU54 / 126U25
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
189NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hode Dia.0.407 "
Hodehøyde0.139 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde3 / 4 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Trådstørrelse12-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4482
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.021.0075 Maskinskruepanne 12-24 X 3/4 L, 100PK
189NOK /pakke