Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U24522.019.0037 Maskinskruepanne 10-24 X 3/8 L, 100PK | AB2MAB 1MU33

APPROVED VENDOR U24522.019.0037 Maskinskruepanne 10-24 X 3/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB2MAB Modell: U24522.019.0037Kryssref: 1MU33 / 126U14

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.357 "
Hodehøyde0.122 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde3 / 8 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2133
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.019.0037 Maskinskruepanne 10-24 X 3/8 L, 100PK
40NOK /pakke