Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24522.013.0075 Machine Screw Pan 6-32 X 3/4 L, 100PK | AB2LZJ 1MU16

APPROVED VENDOR U24522.013.0075 Maskinskruepanne 6-32 X 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB2LZJ Modell: U24522.013.0075Kryssref: 1MU16 / 126T96
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
42NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.256 "
Hodehøyde0.087 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde3 / 4 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.013.0075 Maskinskruepanne 6-32 X 3/4 L, 100PK
42NOK /pakke