Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U24522.025.0050 Maskinskruepanne 1/4-20 X 1/2 L, 100PK | AB2MAZ 1MU56

APPROVED VENDOR U24522.025.0050 Maskinskruepanne 1/4-20 X 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB2MAZ Modell: U24522.025.0050Kryssref: 1MU56 / 126U27
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
101NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hode Dia.0.473 "
Hodehøyde0.162 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1 / 2 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5517
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.025.0050 Maskinskruepanne 1/4-20 X 1/2 L, 100PK
101NOK /pakke