Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U24522.025.0250 Maskinskruepanne 1/4-20 X 2 1/2 L, 100PK | AB2MBF 1MU62

APPROVED VENDOR U24522.025.0250 Maskinskruepanne 1/4-20 X 2 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB2MBF Modell: U24522.025.0250Kryssref: 1MU62 / 126U33

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

257NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hode Dia.0.492-0.473"
Hodehøyde0.175 til 0.162 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde2.5 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB69 til B100
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4477
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.025.0250 Maskinskruepanne 1/4-20 X 2 1/2 L, 100PK
257NOK /pakke