Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24522.019.0050 Machine Screw Pan 10-24 X 1/2 L, 100PK | AB2MAC 1MU34

APPROVED VENDOR U24522.019.0050 Maskinskruepanne 10-24 X 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB2MAC Modell: U24522.019.0050Kryssref: 1MU34 / 126U15

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
55NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.357 "
Hodehøyde0.122 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1 / 2 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2776
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.019.0050 Maskinskruepanne 10-24 X 1/2 L, 100PK
55NOK /pakke