Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT PFM2111820 Drop-In Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., Steel, 100PK | CG6MTX 405F97

DEWALT PFM2111820 Drop-In anker, 3/8 tommers ankerdia., stål, 100PK

På lager
Vare: CG6MTX Modell: PFM2111820Kryssreferanse: 405F97
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
2 709 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Tillatt skjæring570 @ 4000 psi Betong
Tillatt spenning1770 @ 4000 psi
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde3 / 4 "
AnkermaterialeStål
Bolt Dia.3 / 8 i
Borrstørrelse5 / 8 i
Kjøreverktøy405F98, 405F99
Drop-In ankertypeIkke-flens
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
MaterialeStål
Min. Hulldybde3 / 4 i
Recess3 / 4 "
Tråddybde3 / 4 "
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)1,975
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)2,275
Ultimate Tension (lbs.)1770 @ 4000 psi
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)1,535
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)1,770

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.845
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT PFM2111820 Drop-In anker, 3/8 tommers ankerdia., stål, 100PK
2 709 NOK /pakke