Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24522.016.0087 Machine Screw Pan 8-32 X 7/8 L, 100PK | AB2LZV 1MU27

APPROVED VENDOR U24522.016.0087 Maskinskruepanne 8-32 X 7/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB2LZV Modell: U24522.016.0087Kryssref: 1MU27 / 126U08

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

72NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.306 "
Hodehøyde0.105 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde7 / 8 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.016.0087 Maskinskruepanne 8-32 X 7/8 L, 100PK
72NOK /pakke