Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24522.021.0050 Machine Screw Pan 12-24 X 1/2 L, 100PK | AB2MAW 1MU53

APPROVED VENDOR U24522.021.0050 Maskinskruepanne 12-24 X 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB2MAW Modell: U24522.021.0050Kryssref: 1MU53 / 126U24

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

71NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hode Dia.0.407 "
Hodehøyde0.139 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1 / 2 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Trådstørrelse12-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3672
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.021.0050 Maskinskruepanne 12-24 X 1/2 L, 100PK
71NOK /pakke