Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24522.013.0062 Machine Screw Pan 6-32 X 5/8 L, 100PK | AB2LZH 1MU15

APPROVED VENDOR U24522.013.0062 Maskinskruepanne 6-32 X 5/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB2LZH Modell: U24522.013.0062Kryssref: 1MU15 / 126T95
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
34NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.256 "
Hodehøyde0.087 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde5 / 8 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.013.0062 Maskinskruepanne 6-32 X 5/8 L, 100PK
34NOK /pakke