LEESON M009088.00 Farm Duty Motor, 1 hk, 1725 Rpm, 115/208-230VAC | CH6QAW 60PV44

LEESON M009088.00 Farm Duty Motor, 1 hk, 1725 rpm, 115/208-230VAC

På lager
Vare: CH6QAW Modell: M009088.00Kryssreferanse: 60PV44

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 545 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
LagreneBall
Duty CycleKontinuerlig
Finishemalje
Frame56
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning13.6 / 6.6-6.8A
HP1
Hz60 Hz
Lengde Mindre aksel9 5 / 8 "
Maks. Omgivelsestemp.105 grader F
MotorapplikasjonGårdsplikt
MotordesignKondensator-start
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCCW
Motor termisk beskyttelseHåndbok
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet76%
Antall hastigheter1
Total lengde11 3 / 4 "
Fase1
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1 7 / 8 "
Spenning115/208-230V AC
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.8275
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON M009088.00 Farm Duty Motor, 1 hk, 1725 rpm, 115/208-230VAC
10 545 NOK / enhet