APPROVED VENDOR Sekskantmutter i messing, vanlig overflate


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseHøydeRockwell HardnessSystem for målingTrådstørrelseGjengetypetypenBreddePris (eks. mva)
A
6CA95
-8mm--M10 x 1.5MetricFull17mm447NOK
B
5ZY67
-29mm--M36 x 4MetricFull55mm633NOK
C
1WA57
# 1-723 / 64 "-inch-UNCMaskinskrue5 / 32 "92NOK
D
1WA59
# 2-561 / 16 "-inch-UNCMaskinskrue3 / 16 "58NOK
D
1WA63
# 4-403 / 32 "-inch-UNCMaskinskrue1 / 4 "109NOK
E
25RM6-32
# 6-327 / 64 "F55 Min.inch-UNC-5 / 16 "34 057 NOK
F
1WA67
# 6-327 / 64 "-inch-UNCMaskinskrue5 / 16 "169NOK
G
25RM8-32
# 8-321 / 8 "F55 Min.inch-UNC-11 / 32 "36 546 NOK
D
1WA69
# 8-321 / 8 "-inch-UNCMaskinskrue11 / 32 "214NOK
H
25RM10-24
# 10-241 / 8 "F55 Min.inch-UNC-3 / 8 "29 368 NOK
D
1WA71
# 10-241 / 8 "-inch-UNCMaskinskrue3 / 8 "240NOK
I
25RM10-32
# 10-321 / 8 "F55 Min.inch-UNF-3 / 8 "30 759 NOK
J
1WA73
# 10-321 / 8 "-inch-UNFMaskinskrue3 / 8 "242NOK
K
25RM12-24
# 12-245 / 32 "F55 Min.inch-UNC-7 / 16 "30 051 NOK
L
1WA75
# 12-245 / 32 "-inch-UNCMaskinskrue7 / 16 "311NOK
M
1WY53
1 "-863 / 64 "B75inch-UNCHeavy1.625 "258NOK
N
1WE42
1 "-855 / 64 "B75inch-UNCFull1.5 "177NOK
M
1WY45
1/2 "-1331 / 64 "B75inch-UNCHeavy7 / 8 "363NOK
M
1WE30
1/2 "-137 / 16 "B75inch-UNCFull3 / 4 "511NOK
O
1WE32
1/2 "-207 / 16 "B75inch-UNFFull3 / 4 "476NOK
P
2WA21
1/4 "-203 / 16 "-inch-UNCMaskinskrue7 / 16 "424NOK
Q
1WY37
1/4 "-2015 / 64 "B75inch-UNCHeavy1 / 2 "507NOK
R
25RM1 / 4-20
1/4 "-203 / 16 "F55 Min.inch-UNC-7 / 16 "32 376 NOK
S
1WE14
1/4 "-207 / 32 "B75inch-UNCFull7 / 16 "432NOK
M
1WE16
1/4 "-287 / 32 "B75inch-UNFFull7 / 16 "560NOK
M
1WE36
3/4 "-1041 / 64 "B75inch-UNCFull1.125 "282NOK
M
1WY49
3/4 "-1047 / 64 "B75inch-UNCHeavy1.25 "545NOK
T
1WE38
3/4 "-1641 / 64 "B75inch-UNFFull1.125 "365NOK
U
1WY41
3/8 "-1623 / 64 "B75inch-UNCHeavy11 / 16 "425NOK
V
1WE22
3/8 "-1621 / 64 "B75inch-UNCFull9 / 16 "370NOK
M
1WE24
3/8 "-2421 / 64 "B75inch-UNFFull9 / 16 "386NOK
W
1WE34
5/8 "-1135 / 64 "B75inch-UNCFull15 / 16 "415NOK
X
1WY47
5/8 "-1139 / 64 "B75inch-UNCHeavy1 1 / 16 "319NOK
M
1WE18
5/16 "-1817 / 64 "B75inch-UNCFull1 / 2 "672NOK
Y
1WY39
5/16 "-1819 / 64 "B75inch-UNCHeavy9 / 16 "576NOK
Z
1WE20
5/16 "-2417 / 64 "B75inch-UNFFull1 / 2 "645NOK
A1
1WY51
7/8 "-955 / 64 "B75inch-UNCHeavy1.437 "166NOK
B1
1WE40
7/8 "-93 / 4 "B75inch-UNCFull1 5 / 16 "531NOK
M
1WE26
7/16 "-143 / 8 "B75inch-UNCFull11 / 16 "503NOK
C1
1WE28
7/16 "-203 / 8 "B75inch-UNFFull11 / 16 "439NOK
A
6CA85
M2-0.41.6mm-MetricM2 x 0.4MetricFull4mm120NOK
D1
6CA86
M2.5-0.452mm-MetricM2.5 x 0.45MetricFull5mm153NOK
E1
6CA87
M2.6-0.452mm-MetricM2.6 x 0.45MetricFull5mm329NOK
F1
6CA88
M3 x 0.52.4mm-MetricM3 x 0.5MetricFull5.5mm140NOK
G1
6CA89
M3.5-0.62.8mm-MetricM3.5 x 0.6MetricFull6mm205NOK
A
6CA90
M4 x 0.73.2mm-MetricM4 x 0.7MetricFull7mm199NOK
H1
6CA91
M5 x 0.84mm-Metric-MetricFull8mm209NOK
I1
6CA92
M6 x 15mm-Metric-MetricFull10mm440NOK
A
6CA93
M7 x 15.5mm-MetricM7 x 1MetricFull11mm312NOK
J1
6CA94
M8 x 1.256.5mm-Metric-MetricFull13mm436NOK
K1
6CA96
M12 x 1.7510mm-Metric-MetricFull19mm254NOK
L1
6CA97
M14 x 211mm-Metric-MetricFull22mm309NOK
M1
6CA98
M16 x 213mm-Metric-MetricFull24mm241NOK
A
6CA99
M18 x 2.515mm-Metric-MetricFull27mm141NOK
A
6CB10
M20 x 2.516mm-Metric-MetricFull30mm99NOK
A
6CB12
M24 x 319mm-Metric-MetricFull36mm233NOK
N1
5ZY65
M30 x 3.524mm-Metric-MetricFull46mm488NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?