Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6CB12 Sekskantmutter Full Messing M24 x 3mm 36mm B | AE8AAB

APPROVED VENDOR 6CB12 sekskantmutter hel messing M24 x 3 mm 36 mm B

På lager
Vare: AE8AAB Modell: 6CB12
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
233NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeMessing
Brinell hardhet70
Dia./TrådestørrelseM24 x 3
FinishPlain
Høyde19mm
MaterialeMessing
Mutter typehex Nut
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
typenFull
Bredde36mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7415338010
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB12 sekskantmutter hel messing M24 x 3 mm 36 mm B
233NOK / enhet