Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WE24 sekskantmutter Full 3/8-24 9/16 Tommer, 50PK | AB3ZEQ

APPROVED VENDOR 1WE24 sekskantmutter full 3/8-24 9/16 tommer, 50PK

På lager
Vare: AB3ZEQ Modell: 1WE24
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
386NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeMessing
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
FinishPlain
Høyde21 / 64 "
MaterialeMessing
Mutter typehex Nut
Rockwell HardnessB75
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenFull
Bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7415338010
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE24 sekskantmutter full 3/8-24 9/16 tommer, 50PK
386NOK /pakke