Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WE40 sekskantmutter Full 7/8-9 1 5/16 Tommer, 5PK | AB3ZFH

APPROVED VENDOR 1WE40 sekskantmutter full 7/8-9 1 5/16 tommer, 5PK

På lager
Vare: AB3ZFH Modell: 1WE40
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
451NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeMessing
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
FinishPlain
Høyde3 / 4 "
MaterialeMessing
Mutter typehex Nut
Rockwell HardnessB75
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde1 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7415338010
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE40 sekskantmutter full 7/8-9 1 5/16 tommer, 5PK
451NOK /pakke