Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6CB10 Sekskantmutter Full Messing M20 x 2.50 30mm B | AE8AAA

APPROVED VENDOR 6CB10 sekskantmutter hel messing M20 x 2.50 30 mm W

På lager
Vare: AE8AAA Modell: 6CB10
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
99NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeMessing
Brinell hardhet70
Dia./TrådestørrelseM20 x 2.5
FinishPlain
Høyde16mm
MaterialeMessing
Mutter typehex Nut
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
typenFull
Bredde30mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7415338010
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB10 sekskantmutter hel messing M20 x 2.50 30 mm W
99NOK / enhet