Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1WY37 Hex Nut Heavy 1/4-20 1/2 Inch, 100PK | AB4CNB

APPROVED VENDOR 1WY37 sekskantmutter tung 1/4-20 1/2 tomme, 100PK

På lager
Vare: AB4CNB Modell: 1WY37
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
507NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeMessing
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishPlain
Høyde15 / 64 "
MaterialeMessing
Mutter typeSekskantmutter - Tung
Rockwell HardnessB75
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenHeavy
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7415338010
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WY37 sekskantmutter tung 1/4-20 1/2 tomme, 100PK
507NOK /pakke